Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes47
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.9375 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.7700 pulg.
- Diámetro de paso7.4860 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1156223
- Número de Upc del fabricante662289590568
- UPC_NO662289590568
- Catálogo del fabricante
- Peso5.30 lb