40B72
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 72 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00164051
No. Fabricante 40B72
Precio177.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 72 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00164051
No. Fabricante 40B72
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
Precio177.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B72 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.463 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039315212
  • Peso
    9.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos