41B6
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 6 dientes, calibre de serie de 0.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00164082
No. Fabricante 41B6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 6 dientes, calibre de serie de 0.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00164082
No. Fabricante 41B6

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B6 SPKT(OLD#KSU6)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711157589
  • UPC_NO
    781711157589
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo