Motion
41B8
1121904 Piñones de calibre de stock - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 8 Dientes, 0.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00164093
No. Fabricante 41B8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1121904 Piñones de calibre de stock - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 8 Dientes, 0.5000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00164093
No. Fabricante 41B8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B8 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    0.9844 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6563 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.3070 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.227 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    41B8
  • Número de Upc del fabricante
    662289168811
  • UPC_NO
    662289168811
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo