Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
41B9

Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 9 dientes, calibre de serie de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00164102
No. Fabricante 41B9

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B9 SPKT 105297

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    9
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 0.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    1.4324 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057894
  • UPC_NO
    782475057894
  • Peso
    0.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo