Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes16
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo2.0625 pulg.
- Proyección del concentrador0.6563 pulg.
- Diámetro exterior2.8000 pulg.
- Diámetro de paso2.5630 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.3750 pulg.
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante41B16
- Número de Upc del fabricante662289158881
- UPC_NO662289158881
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.89 lb