41B17
Rueda dentada: 41 / 1/2 in, 17 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00164174
No. Fabricante 41B17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 41 / 1/2 in, 17 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00164174
No. Fabricante 41B17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B17 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2.2344 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7813 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9600 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7210 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.227 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    41B17
  • Número de Upc del fabricante
    662289288830
  • UPC_NO
    662289288830
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo