Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo2.3750 pulg.
- Proyección del concentrador0.7813 pulg.
- Diámetro exterior3.1400 pulg.
- Diámetro de paso2.8790 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.6250 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante41B18
- Número de Upc del fabricante662289138869
- UPC_NO662289138869
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso1.30 lb