41B21
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164216
No. Fabricante 41B21
Precio434.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164216
No. Fabricante 41B21
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
Precio434.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41B21 SPKT(OLD#KSU21)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    21
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 1.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    3.3550 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711157886
  • UPC_NO
    781711157886
  • Peso
    1.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo