Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes26
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 2.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso4.1480 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711679203
- UPC_NO781711679203
- Peso1.82 lb