41B36
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 36 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164315
No. Fabricante 41B36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 36 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164315
No. Fabricante 41B36

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B36 SPKT(OLD#SKSU36)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 2.3750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.7370 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711164686
  • UPC_NO
    781711164686
  • Peso
    0.59 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo