41B36
Rueda dentada de calibre 1122126 - 41 / 1/2 pulg., 36 dientes, calibre 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164316
No. Fabricante 41B36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre 1122126 - 41 / 1/2 pulg., 36 dientes, calibre 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164316
No. Fabricante 41B36
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41B36 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7813 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0200 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7370 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2270 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    41B36
  • Número de Upc del fabricante
    662289319305
  • UPC_NO
    662289319305
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.46 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo