50B9
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 9 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164424
No. Fabricante 50B9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 9 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00164424
No. Fabricante 50B9

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50B9 SPKT(OLD#KSC9)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    9
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 0.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    1.8270 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711158005
  • UPC_NO
    781711158005
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo