Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes11
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo1.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Diámetro de paso2.2190 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.0000 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante50B11
- Número de Upc del fabricante662289149452
- UPC_NO662289149452
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.67 lb