Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes17
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.8750 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso3.4010 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711158166
- UPC_NO781711158166
- Peso1.80 lb