50B28

Martin
50B28

Rueda dentada B soldada - Mandrinar a tamaño - B Hub, 28 Dientes, calibre de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00164623
No. Fabricante 50B28
Precio64.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50B28

Rueda dentada B soldada - Mandrinar a tamaño - B Hub, 28 Dientes, calibre de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00164623
No. Fabricante 50B28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50B28 RODILLO DE SPK B
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    50
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9220 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.1821 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5821 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.92 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.92 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950012414
  • UPC_NO
    697950012414
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos