Descripción general
- Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
- La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de dientes30
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Diámetro de paso5.979 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- UPC_NO097039315489
- Peso4.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de la solución Food-Bev Custom BackstopMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de cadena rentable en el sector automotrizMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.In today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.