Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes32
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.9063 pulg.
- Diámetro exterior6.7200 pulg.
- Diámetro de paso6.3760 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante50B32
- Número de Upc del fabricante662289259649
- UPC_NO662289259649
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso5.06 lb