Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes40
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso7.9660 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711164945
- UPC_NO781711164945
- Peso7.10 lb