Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes52
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Diámetro exterior10.7100 pulg.
- Diámetro de paso10.3510 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1122969
- Número de Upc del fabricante662289229697
- UPC_NO662289229697
- Catálogo del fabricante
- Peso9.98 lb