50B80
1123017 Piñones de calibre de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 80 Dientes, 1.0000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00164807
No. Fabricante 50B80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1123017 Piñones de calibre de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 80 Dientes, 1.0000 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00164807
No. Fabricante 50B80
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50B80 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.4063 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.2800 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.9200 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.3430 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50B80
  • Número de Upc del fabricante
    662289319497
  • UPC_NO
    662289319497
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    24.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo