60B8

Martin
60B8

Rueda dentada B sólida - perforada según la talla: 60 / 3/4 in, buje B, 8 dientes, diámetro interno de 0.6250 in, material de acero
Artículo MI #00164837
No. Fabricante 60B8
Precio22.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60B8

Rueda dentada B sólida - perforada según la talla: 60 / 3/4 in, buje B, 8 dientes, diámetro interno de 0.6250 in, material de acero
Artículo MI #00164837
No. Fabricante 60B8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60B8 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.4688 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2610 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.4908 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9598 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.625 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950014579
  • UPC_NO
    697950014579
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.54 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos