60B12

Dodge
60B12

Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 12 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00164874
No. Fabricante 60B12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60B12

Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 12 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00164874
No. Fabricante 60B12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60B12 SPKT 105082

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.791 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2490 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8648 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    105082
  • UPC_NO
    782475056477
  • Peso
    1.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo