Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes28
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Diámetro exterior7.1100 pulg.
- Diámetro de paso6.6990 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante60B28
- Número de Upc del fabricante662289289974
- UPC_NO662289289974
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso6.96 lb