60B33
Rueda dentada de calado de stock - Buje "B" de 60 / 3/4 pulg., 33 dientes, material de acero
Artículo MI #00165082
No. Fabricante 60B33
Precio128.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado de stock - Buje "B" de 60 / 3/4 pulg., 33 dientes, material de acero
Artículo MI #00165082
No. Fabricante 60B33
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
Precio128.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60B33 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    33
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • UPC_NO
    097039316103
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    7.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos