Motion
60B40
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00165129
No. Fabricante 60B40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00165129
No. Fabricante 60B40

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60B40 SPKT(OLD#SKSD40)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 2.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    9.5590 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711165249
  • UPC_NO
    781711165249
  • Peso
    13.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo