Motion
60B44

Martin
60B44

Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 44 dientes, material de acero
Artículo MI #00165157
No. Fabricante 60B44
Precio151.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60B44

Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 44 dientes, material de acero
Artículo MI #00165157
No. Fabricante 60B44
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
Su precio$151.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60B44 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    44
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    60
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.936 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    10.0442 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.5132 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.94 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.94 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950017853
  • UPC_NO
    697950017853
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    13.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos