Descripción general
Descripción del fabricante
60B47 SPKT
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes47
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Diámetro exterior11.6500 pulg.
- Diámetro de paso11.2290 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1157627
- Número de Upc del fabricante662289580989
- UPC_NO662289580989
- Catálogo del fabricante
- Peso15.30 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad