Motion
60B50
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #00165192
No. Fabricante 60B50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #00165192
No. Fabricante 60B50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60B50 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.3700 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9450 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    60B50
  • Número de Upc del fabricante
    662289319541
  • UPC_NO
    662289319541
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    17.39 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo