Motion
80B8

Martin
80B8

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 8 dientes, material de acero
Artículo MI #00165293
No. Fabricante 80B8
Precio43.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80B8

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 8 dientes, material de acero
Artículo MI #00165293
No. Fabricante 80B8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80B8 STOCK BORE
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0140 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.9881 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6131 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.01 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.01 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950019253
  • UPC_NO
    697950019253
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos