Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable.
Especificaciones
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes9
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 1.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.0469 pulg.
- Diámetro exterior3.3500 pulg.
- Diámetro de paso2.9240 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.3125 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80B9
- Número de Upc del fabricante662289210169
- UPC_NO662289210169
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso1.59 lb