Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Estilo de centroB
- Número de dientes10
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo2.5625 pulg.
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior3.6780 pulg.
- Diámetro de la pinza2.6111 pulg.
- Diámetro de paso3.2361 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.75 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950019321
- UPC_NO697950019321
- Catálogo del fabricante
- Peso2.19 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.