Motion
80B11
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1in, buje "B", 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00165330
No. Fabricante 80B11
Precio62.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1in, buje "B", 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00165330
No. Fabricante 80B11
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
Su precio$62.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80B11 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    "B"
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • UPC_NO
    097039316479
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos