Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
80B14

Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #00165354
No. Fabricante 80B14

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80B14 SPKT 105111

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 2.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    4.4563 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475056811
  • UPC_NO
    782475056811
  • Peso
    4.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo