Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de dientes15
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior5.3100 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Número de hebras1
- MaterialAcero
- UPC_NO662289250226
- Diámetro del cubo3.8125 pulg.
- Proyección del concentrador0.9219 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante80B15
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289250226
- Diámetro máximo del orificio2.5000 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso4.8100 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso5.44 lb