Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior5.6300 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Número de hebras1
- MaterialAcero
- UPC_NO662289180257
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.9219 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante80B16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289180257
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso5.1260 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso6.10 lb