Motion
80B16
Rueda dentada de calado de stock - Buje "B" de 80 / 1 pulg., 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00165380
No. Fabricante 80B16
Precio91.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado de stock - Buje "B" de 80 / 1 pulg., 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00165380
No. Fabricante 80B16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$91.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80B16 SPKT
  • Fabricado con acero al carbono tratado térmicamente de alta calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    "B"
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3-3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    5.126 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • UPC_NO
    097039316523
  • Peso
    5.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos