Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes18
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador0.9219 pulg.
- Diámetro exterior6.2700 pulg.
- Diámetro de paso5.7590 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.5750 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80B18
- Número de Upc del fabricante662289160235
- UPC_NO662289160235
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso7.36 lb