Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes30
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.4218 pulg.
- Diámetro exterior10.1100 pulg.
- Diámetro de paso9.5670 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80B30
- Número de Upc del fabricante662289260386
- UPC_NO662289260386
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso17.89 lb