80B45
1123843 Piñones de calibre de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 45 Dientes, 1.2500 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00165631
No. Fabricante 80B45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1123843 Piñones de calibre de stock - 80 / 1 pulg., B Hub, 45 Dientes, 1.2500 pulg. de calibre de stock, Material de acero
Artículo MI #00165631
No. Fabricante 80B45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80B45 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.9000 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.3360 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    80B45
  • Número de Upc del fabricante
    662289250455
  • UPC_NO
    662289250455
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    32.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo