Descripción general
Descripción del fabricante
80B48 SPKT
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes48
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Diámetro exterior15.8600 pulg.
- Diámetro de paso15.2900 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80B48
- Número de Upc del fabricante662289180486
- UPC_NO662289180486
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso37.80 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad