80B49
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 49 dientes, calibre de serie de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00165666
No. Fabricante 80B49
Precio422.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 80 / 1 pulg., B Hub, 49 dientes, calibre de serie de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00165666
No. Fabricante 80B49
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
Precio422.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80B49 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    49
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 3.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    15.6080 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039316851
  • UPC_NO
    097039316851
  • Peso
    32.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos