80C76

Martin
80C76

Rueda dentada soldada B - Mandrinar a tamaño - Buje C, 76 dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00165709
No. Fabricante 80C76
Precio725.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80C76

Rueda dentada soldada B - Mandrinar a tamaño - Buje C, 76 dientes, calibre de 1.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00165709
No. Fabricante 80C76
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
Su precio$725.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80C76 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    C
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de cadena
    80
  • Tipo de concentrador
    C
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.778 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    23.5734 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.1984 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.78 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    24.78 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950021751
  • UPC_NO
    697950021751
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    87.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos