100B10

Martin
100B10

Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 10 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00165755
No. Fabricante 100B10
Price$109.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100B10

Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 10 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00165755
No. Fabricante 100B10
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
Su precio$109.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100B10 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.7951 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.045 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950022659
  • UPC_NO
    697950022659
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo