Descripción general
Descripción del fabricante
100B14 SPKT
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes14
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo4.1875 pulg.
- Proyección del concentrador0.9375 pulg.
- Diámetro exterior6.2300 pulg.
- Diámetro de paso5.6170 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante100B14
- Número de Upc del fabricante662289240678
- UPC_NO662289240678
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso7.86 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad