100B15
Rueda dentada de calibre 1124064 - 100 / 1-1/4 pulg., 15 dientes, calibre 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #00165807
No. Fabricante 100B15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre 1124064 - 100 / 1-1/4 pulg., 15 dientes, calibre 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #00165807
No. Fabricante 100B15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100B15 SPKT
  • Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    4.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6300 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0120 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    100B15
  • Número de Upc del fabricante
    662289170609
  • UPC_NO
    662289170609
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    9.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo