100B15

Martin
100B15

Rueda dentada B sólida - perforada según la talla: 100 / 1-1/4 in, buje B, 15 dientes, diámetro interno de 1.2500 in, material de acero
Artículo MI #00165811
No. Fabricante 100B15
Precio212.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100B15

Rueda dentada B sólida - perforada según la talla: 100 / 1-1/4 in, buje B, 15 dientes, diámetro interno de 1.2500 in, material de acero
Artículo MI #00165811
No. Fabricante 100B15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$212.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100B15 SPKT
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6310 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.7293 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0122 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.63 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950022796
  • UPC_NO
    697950022796
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    9.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos