Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
100B18

Rueda dentada de calibre de serie - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 18 dientes, calibre de serie de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #00165839
No. Fabricante 100B18

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100B18 SPKT 105139

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    7.1620 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057092
  • UPC_NO
    782475057092
  • Peso
    11.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo