100B19
Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 19 dientes, diámetro interno de 1.3125, material de acero
Artículo MI #00165847
No. Fabricante 100B19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 19 dientes, diámetro interno de 1.3125, material de acero
Artículo MI #00165847
No. Fabricante 100B19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100B19 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3125 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2400 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.595 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • UPC_NO
    662289180639
  • Peso
    14.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo