Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes28
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo5.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.3125 pulg.
- Diámetro exterior11.8400 pulg.
- Diámetro de paso11.1640 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.3125 pulg.
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante100B28
- Número de Upc del fabricante662289220724
- UPC_NO662289220724
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso26.70 lb